Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0267 Kabeladapter USB RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0267 Kabeladapter USB RJ-45 Schwarz
LogiLink UA0267 Kabeladapter USB RJ-45 Schwarz
LogiLink UA0267 Kabeladapter USB RJ-45 Schwarz
LogiLink UA0267 Kabeladapter USB RJ-45 Schwarz
LogiLink UA0267 Kabeladapter USB RJ-45 Schwarz
LogiLink UA0267 Kabeladapter USB RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32165289
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0267
EAN/GTIN:
     4052792039313
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Extender
USB Gender Changer
Produktinformationen "USB 2.0 Cat.5 Extender bis zu 50m mit 1 Port, PoE" von LogiLink
Der USB 2.0 / 1 Port-Extender ist in der Lage USB-Signale über ein Cat.5 / 5e / 6-Kabel bis zu 50m bei Datenrate von High Speed (480 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) und Low-Speed (1,5 MBit/s) zu senden. Schließen Sie einfach das LAN-Kabel an den RJ45-Anschluss. Es ist keine Konfiguration erforderlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP / 7 / Vista / 8 / 8.1 / 10 Mac OS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
50 m
Energie
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.