Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4245800 Trennblatt Polypropylen (PP) Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 4245800 Trennblatt Polypropylen (PP) Mehrfarbig
Veloflex 4245800 Trennblatt Polypropylen (PP) Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32036638
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4245800
EAN/GTIN:
     4000225033438
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register 5-tlg., DIN A4 Größe 297 x 210 + 10 mm, PP-Folie, Euro-Lochung, blanko Taben, 5 farbig transparent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,73*
€ 35,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,45*
€ 31,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.