Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Sigel SM136 Aktenordner Leder, Leinen, Kunststoff Schwarz A5 (148x210 mm)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32033791
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leder-Ordner
Lederordner
Speisekarte
Speisekartenmappe
  • für DIN A5 (148x210 mm) - Maße Produkt: 180 x 245 x 15 mm - Material: Kunststoff - Design: schwarz - Ausführung: Blindprägung: Speisen & Getränke, mit 4 Einzel-Transparenthüllen für 8 Seiten - 1 Stück - inklusive 4 Transparenthüllen für 8 Seiten DIN A5 - strapazierfähiges und pflegeleichtes Hardcover - veredelt mit Kunstleder in Leinenstruktur und Kontrastnaht - Inhalt in Sekundenschnelle austauschbar - mit herkömmlichen Transparenthüllen (4er Lochung; A5: 2er Lochung) erweiterbar - passende Einzel-Transparenthüllen zur Erweiterung im Sigel-Sortiment (Art.-Nr. SM191) Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung im Format A5. Die Vorderseite verfügt über eine Blindprägung mit der Aufschrift "Speisen und Getränke". Die Mappe besteht aus strapazierfähigem schwarzem Strukturkunststoff. Im Lieferumfang sind 4 Einzel-Transparenthüllen für 8 Seiten enthalten. Die Mappen sind erweiterbar durch die Einzel-Transparenthüllen SM191.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5 (148x210 mm)
Material
Leder, Leinen, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
8 Blätter
Taschenanzahl
4 Taschen
Innentaschen
Papier
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
245 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM191
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.