Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Einzel-Transparenthüllen, A5, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KSM191 1
KSM191 1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SM191
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM191
EAN/GTIN:
     4004360843907
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Speisekarten-Hüllen

10 Stück Einzel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Buchschrauben-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Wenn Sie Speisen und Getränke Ihren Gästen in einer Speisekartenmappe von SIGEL präsentieren, können Sie Ihr Angebot mit diesen Transparenthüllen problemlos erweitern. 10 Stück im Pack.

  • Transparenthüllen zum Nachkauf für Speisekarten-Mappen von SIGEL.
  • 10 Stück Einzel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Buchschrauben-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), Kunststoff.
  • Strapazierfähig und leicht abwischbar
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Stärke: 70 µm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 218 mm x 1 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenhüllen, Speisekarte, Speisekartenmappe, Tagesmenümappe, sigel a5 speisekarte, speisekarten a5, speisekarte, Doppel-Transparenthülle;Transparenthüllen;Klarsichthüllen;Gummi-Bindung;Speisekarten-Mappen;Prospekthüllen;Sichthülle;Doppel-Transparenthüllen;Gummi-Bindung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.