Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 4124 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 4124 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 4124 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31734995
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4124
EAN/GTIN:
     4017976041247
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
645 mm
Plattentiefe
1145 mm
Gewicht
44000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Maximales Lastgewicht
400 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
260 mm
Integrierte Bremse
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,52*
€ 612,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,59*
€ 575,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,61*
€ 562,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,73*
€ 551,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 56,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.