Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra KW 1 Stahl Pritschenwagen-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra KW 1 Stahl Pritschenwagen-Trolley
fetra KW 1 Stahl Pritschenwagen-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31734994
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1132
EAN/GTIN:
     4017976011325
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
450 mm
Plattentiefe
720 mm
Gewicht
16000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Pritschenwagen-Trolley
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
150 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Raddurchmesser
125 mm
Faltbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
EN 1757-3
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.