Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 1202 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 1202 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
fetra 1202 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31734992
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1202
EAN/GTIN:
     4017976012025
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
600 mm
Plattentiefe
1000 mm
Gewicht
20000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Pritschenwagen-Trolley
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
200 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Raddurchmesser
125 mm
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
EN 1757-3
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.