Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 1200 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 1200 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
fetra 1200 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31734991
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200
EAN/GTIN:
     4017976012001
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
450 mm
Plattentiefe
850 mm
Gewicht
15000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Pritschenwagen-Trolley
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
200 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radmaterial
Kautschuk
Raddurchmesser
125 mm
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
EN 1757-3
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.