Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0113 Stromverteilereinheit (PDU) 48 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 800.0113 Stromverteilereinheit (PDU) 48 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Weiß
Bachmann 800.0113 Stromverteilereinheit (PDU) 48 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31732169
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 1840 x 47 mm
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
48 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.