|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-31723112 Herst.-Nr.: 378/1-24-01 EAN/GTIN: 4006381355681 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Punkttyp | Fein |  | Anzahl der Farben | 24 Farben |  | Schreibfarben | Mehrfarbig |  | Typ der Spitze | Rundspitze |  | Linienbreite | 0.7 mm |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Gehäuseform | Dreieck |  | Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |  | Einfach abwaschbare Tinte | Ja |  | Anti-Erstickungskappe | Ja |  | Cap-Off-Tinte | Ja |  | Fluoreszierend | Ja |  | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis |  | Belüftete Kappe | Ja |  | Ergonomischer Griff | Ja |  | Ursprungsland | Tschechische Republik |  | Einfache Anwendung | Ja |  | Einfach zu bedienen | Ja |  | Schnell trocknend | Ja |  | Zertifizierung | CE |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) |  | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 10 mm |  | Verpackungstiefe | 270 mm |  | Verpackungshöhe | 194 mm |  | Paketgewicht | 200 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, UKCA |  | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |