Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1308N, US Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL1308N, US Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1308N, US Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1308N, US Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1308N, US Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31552667
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1308N-ATA-2XK06A1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
689.2 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
12590 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Tastatursprache
US Englisch
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 984,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,02*
€ 1.297,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,87*
€ 1.287,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,03*
€ 1.240,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,14*
€ 1.209,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,21*
€ 1.171,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.