Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 71 5 06 Astschere Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 71 5 06 Astschere Rot
Wiha Z 71 5 06 Astschere Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31229847
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29420
EAN/GTIN:
     4010995294205
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Elektrikerschere
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Gewicht
59 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.