Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 72K2XCE Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 72K2XCE Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark 72K2XCE Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30873425
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K2XCE
EAN/GTIN:
     734646587358
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS820
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr
22000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China, Europa
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
1376 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 592,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,89*
€ 705,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,72*
€ 695,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,94*
€ 684,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,56*
€ 674,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,38*
€ 646,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.