| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30866965 Herst.-Nr.: 82K0U30 EAN/GTIN: 734646596862 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Kompatibilität | <ul><li>CX860</li></ul> | | Farbtoner-Seitenleistung | 55000 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | | Ursprungsland | China | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 498 mm | | Verpackungstiefe | 196 mm | | Verpackungshöhe | 223 mm | | Paketgewicht | 2004 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |