Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX860 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX860 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Lexmark CX860 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866964
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     82K0U20
EAN/GTIN:
     734646596855
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CX860</li></ul>
Farbtoner-Seitenleistung
55000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
2038 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,36*
€ 808,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,32*
€ 806,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,11*
€ 804,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,17*
€ 802,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,71*
€ 798,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.