Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 74C0D30 Entwicklereinheit 150000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 74C0D30 Entwicklereinheit 150000 Seiten
Lexmark 74C0D30 Entwicklereinheit 150000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866934
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0D30
EAN/GTIN:
     734646598842
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
150000 Seiten
Patronenerinnerung
Ja
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS725/CX725
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
74C0D40
ab € 68,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.