Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet AC-545RX Tintenpatrone (Ersatz für Canon PG-545 XL; Prämie; 18ml; farbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet AC-545RX Tintenpatrone (Ersatz für Canon PG-545 XL; Prämie; 18ml; farbe)
Activejet AC-545RX Tintenpatrone (Ersatz für Canon PG-545 XL; Prämie; 18ml; farbe)
Activejet AC-545RX Tintenpatrone (Ersatz für Canon PG-545 XL; Prämie; 18ml; farbe)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30847379
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     AC-545RX
EAN/GTIN:
     5901443096528
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
W portfolio produktowym ActiveJet pojawił się tusz w wersji Premium o symbolu AC-545RX, będący odpowiednikiem tuszu Canon PG-545XL. Nowy wkład ma o 20% większą pojemność względem oryginału i jest kompatybilna z najnowszą drukarką Canon MG2950.

Najnowszy tusz ActiveJet klasy A+ ma zwiększoną pojemność aż do 18 ml. Kartridż kompatybilny jest z drukarkami Canon, Pixma iP2850, MG2450, MG2550, MG2950.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
+20% print more than OEM
Klasse
A+
Technologie
Refurbished
Kompatible Tintentypen
PG-545XL
Version
Premium
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Canon Pixma: IP2850, MX495, MG2450, MG2455, MG2550, MG2555, MG2950, MG3050, MG3051, MG2550s, TS3150, TS3350.
Seitenergebnis schwarze Tinte
480 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
16.5 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
Canon
OEM-Code
Canon PG-545 XL
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.