Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Compulocks BLD01BKL Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30813796
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     BLD01BKL
EAN/GTIN:
     857083006043
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Blade w/Cable Lock Adds Security Slot
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
MacBook, iPad, Chrome-book
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
BLD01B
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.