Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts S26361-F3285-L515-MM Speichermodul 8 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts S26361-F3285-L515-MM Speichermodul 8 GB DDR3 1333 MHz
CoreParts S26361-F3285-L515-MM Speichermodul 8 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30796193
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     S26361-F3285-L515-MM
EAN/GTIN:
     5704174172208
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.