Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GZBSB Zeltzubehör Polyester Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GZBSB Zeltzubehör Polyester Schwarz 1 Stück(e)
Perel GZBSB Zeltzubehör Polyester Schwarz 1 Stück(e)
Perel GZBSB Zeltzubehör Polyester Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30764927
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GZBSB
EAN/GTIN:
     5410329468897
Suchbegriffe:
Ballastsack
Füllen Sie den Sack mit Sand und befestigen Sie an der Stange des Zeltes Eigenschaften - Material: robustes, kunststoffbeschichtetes Polyester - einfache zu befestigen mit dem Klettverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Gazebo leg
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Höhe
500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
GSSA1
ab € 4,46*
Sonstiges
Perel
GSSA2
ab € 2,53*
Sonstiges
Perel
GSSA3
ab € 1,60*
Sonstiges
Perel
GSSA5
ab € 3,68*
Sonstiges
Perel
GSSK1
ab € 13,58*
Sonstiges
Perel
GSSK2
ab € 19,98*
Sonstiges
Velleman
GZ4BSB
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.