Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel GSSA1 Wandhalterung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel GSSA1 Wandhalterung Edelstahl
Perel GSSA1 Wandhalterung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30728841
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSSA1
EAN/GTIN:
     5410329577889
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
GSSA2
ab € 2,53*
Sonstiges
Perel
GSSA3
ab € 1,60*
Sonstiges
Perel
GSSA5
ab € 3,68*
Sonstiges
Perel
GSSK1
ab € 13,62*
Sonstiges
Perel
GSSK2
ab € 19,97*
Sonstiges
Perel
GZBSB
ab € 2,70*
Sonstiges
Velleman
GZ4BSB
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.