Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Gray T800900 UltraChrome PRO 700ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Gray T800900 UltraChrome PRO 700ml
Epson Singlepack Gray T800900 UltraChrome PRO 700ml
Epson Singlepack Gray T800900 UltraChrome PRO 700ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30648866
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T800900
EAN/GTIN:
     0010343919754
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grau
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor P20000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T800900
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1.04 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.