Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM3113T Mikroskop 200x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite AM3113T Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM3113T Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM3113T Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30623977
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM3113T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das AM3113T hat sowohl Messfunktionen wie auch Microtouch-Taste zur Direktaufnahme von Bildern vom Dino-Lite. Der verbesserte Bildsensor bietet Bilder mit sehr hoher Bildqualität, sowie sehr natürlichen Farben. Der verbesserte Refresh Rate ermöglicht eine sehr genaue Echtzeitwiedergabe. Preisgünstige Lösung für industrielle, wissenschaftliche oder geschäftliche Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
200 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 , Windows 10, MacOS 10.4
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 245,51*
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 1.017,35*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 153,43*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 130,82*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 269,27*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.