Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-B061 Kameraobjektiv IP-Kamera Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-B061 Kameraobjektiv IP-Kamera Weitwinkelobjektiv Schwarz
Mobotix MX-B061 Kameraobjektiv IP-Kamera Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30591098
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-B061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
IP-Kamera
Network Camera
für MOBOTIX Kameras mit 5-MP- oder 6-MP-Sensor.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
MOBOTIX cameras
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
IP-Kamera
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Betrachtungswinkel (horizontal)
60 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
45 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.