Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF) WLAN
XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF) WLAN
XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF) WLAN
XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3D-Drucker Schmelzfadenherstellung (FFF) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30587541
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     3F1AWXEU00B
EAN/GTIN:
     4715872747514
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d-drucker pla
3d drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Min. benötigter RAM
4 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Drucken
Druckmaterial
ABS, Polyacticsäure (PLA)
Schichtstärke (min.)
0.1 mm
Schichtstärke (max.)
0.4 mm
Drucktechnologie
Schmelzfadenherstellung (FFF)
Maximale Druckgröße (BxTxH)
200 x 200 x 190 mm
Anzahl der Druckköpfe
1
Unterstütze Schichtstärken
0.102,0.2,0.3,0.4 mm
Düsenbreite
0.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
468 mm
Tiefe
558 mm
Höhe
510 mm
Leistungen
Sichtfenster
Ja
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Bildschirmtechnologie
LCM
Bildschirmdiagonale
2.6 "
Unterstützte Modell-Dateiformate
stl, xyz
Sonstige Funktionen
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
2750 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
XYZware Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,79*
€ 694,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,44*
€ 685,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,20*
€ 670,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,98*
€ 653,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.