Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Lumberg P 129 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30487945
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
P 129
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Transparent
Spannung
250 V
Stromstärke
1.5 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Western stecker
,
Westernstecker
,
westernstecker rj45
,
rj45 steckverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,69*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALPHA WIRE 1608 SL030 TELEFONKABEL, 26AWG, 8C, 100M
Alpha Wire
1608 SL030
€ 142,92*
Zubehör
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, P 136
Lumberg
P 136
€ 1,71*
Zubehör
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, P 137 S
Lumberg
P 137 S
€ 1,48*
Zubehör
DURATOOL HT-N468B CRIMPWERKZEUG
Duratool
HT-N468B
€ 54,10*
Zubehör
Kabeltülle, Kabel-Ø 6 mm, L 25 mm, PVC, schwarz, 2532 01 SCHWARZ
Lumberg
2532 01 SCHWARZ
€ 0,44*
Zubehör
MULTICOMP PRO GC5046 KABEL, FCC68, 8-ADRIG, GRAU, 100M
Multicomp
GC5046
€ 86,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.