Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; ungeschirmt; vergoldet; System: 8p8c; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; RJ45; PIN: 8; ungeschirmt; vergoldet; System: 8p8c; 26AWG
Stecker; RJ45; PIN: 8; ungeschirmt; vergoldet; System: 8p8c; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-P129
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     P 129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsgröße: 26AWG
Steckverbinder-Anwendung: Flachkabel
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,62*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,63*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,68*
1 Tag
2505
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,79*
1 Tag
8936
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 0,866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
1608 SL030
ab € 131,83*
Zubehör
Lumberg
P 136
ab € 1,01*
Zubehör
Lumberg
P 137 S
ab € 0,85*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,50*
Zubehör
Lumberg
ZP25-2
ab € 64,05*
Zubehör
Multicomp
GC5046
ab € 67,79*
Zubehör
Lumberg
2532 01 SCHWARZ
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.