Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 657 406 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 657 406 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 5 Stück(e)
Bosch 2 608 657 406 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608657406
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 657 406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblatt 300mm
bosch säbelsägeblätter
S 1226 CHF BIM, patentierte 2x2 Tooth Geometry Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<250 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Geeignet für Materialien
Leitung, Profil, Blech (dick)
Material Messer
Bimetallisch
Leistungen
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
8+10
Variabler Klingenzahnabstand
Ja
Klingenzahnabstand (min.)
2.5 mm
Klingenzahnabstand (max.)
3.2 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,27*
€ 24,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 24,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 24,67*
24 Tage
75
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,42*
€ 25,18*
3 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,93*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656019
ab € 10,61*
Ähnlich
Bosch
2608656042
ab € 4,79*
Ähnlich
Bosch
2608654402
ab € 1,782*
Ähnlich
Bosch
2608650613
ab € 5,36*
Ähnlich
Bosch
2608654404
ab € 8,78*
Ähnlich
Bosch
2608656011
ab € 8,02*
Ähnlich
Bosch
2608650614
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.