Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti B1181 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B1181 Tonerkartusche Original Gelb
Olivetti B1181 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30389687
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1181
EAN/GTIN:
     8020334334376
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Olivetti
Kompatibilität
d-Color MF3003/3004/P2130
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B1179
ab € 91,93*
Ähnlich
Olivetti
B1180
ab € 223,94*
Ähnlich
Olivetti
B1182
ab € 220,89*
Ähnlich
Ampertec
B1181
ab € 88,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.