Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor HP563EE-INK-FRC Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor HP563EE-INK-FRC Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor HP563EE-INK-FRC Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30366838
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     HP563EE-INK-FRC
EAN/GTIN:
     4033776208185
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
DeskJet 3050 a, DeskJet 3050 DeskJet 3052, DeskJet 3055 DeskJet 3055 a, DeskJet 3000 DeskJet 2510, DeskJet 1050 a DeskJet 1050, DeskJet 1055 DeskJet 2050, DeskJet 2050 a DeskJet 1000
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Seitenergebnis schwarze Tinte
515 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
CH563EE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
HP564EE-INK-FRC
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.