| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30366506 Herst.-Nr.: K20482F7 EAN/GTIN: 7612735019115 |
| |
|
| | |
| freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Kompatibilität | Pixma MG 7100 Series, Pixma MG 7150 Pixma MG 6650, Pixma MG 6600 Series Pixma MG 6450, Pixma MG 7500 Series Pixma MG 7550, Pixma MX 925 Pixma MX 920 Series, Pixma MX 725 Pixma MX 720 Series, Pixma MG 6400 Series Pixma MG 6350, Pixma MG 5400 Series Pixma MG 5450, Pixma IP 8750 Pixma IP 8700 Series, Pixma IP 7250 Pixma MG 5500 Series, Pixma MG 5550 Pixma MG 6300 Series, Pixma MG 5655 Pixma MG 5650, Pixma MG 5600 Series Pixma IP 7200 Series | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Seitenergebnis Farbtinte | 765 Seiten | | OEM-Code | CLI-551 C XL | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | | Verpackungsbreite | 75 mm | | Verpackungstiefe | 32 mm | | Verpackungshöhe | 140 mm | | Paketgewicht | 40 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, freecolor toner cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |