Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor EP1291-INK-FRC Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor EP1291-INK-FRC Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor EP1291-INK-FRC Druckerpatrone 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30366448
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     EP1291-INK-FRC
EAN/GTIN:
     7612735014936
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Epson Stylus SX 535 WD, WorkForce 525, Stylus SX 445 W, Stylus SX 440 W, WorkForce WF-3010 DW, WorkForce WF-7525, WorkForce WF-3540 DTWF, WorkForce WF-3530 DTWF, Stylus SX 425 W, Stylus Office BX 535 WD, Stylus Office BX 320 FW, Stylus Office BX 305 F, Stylus Office BX 630 FW, Stylus SX 235 W, Stylus SX 235, Stylus Office BX 925 FWD, Stylus Office B 42 WD, Stylus SX 620 FW, Stylus SX 525 WD, Stylus SX 435 W, WorkForce 630, WorkForce WF-7515, WorkForce WF-7015, WorkForce WF-3520 DWF, Stylus SX 430 W, Stylus Office BX 525 WD, Stylus Office BX 625 FWD, Stylus Office BX 305 FW Plus, Stylus Office BX 305 FW, Stylus Office BX 635 FWD, Stylus SX 420 W, Stylus SX 230, Stylus Office BX 935 FWD
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Seitenergebnis schwarze Tinte
380 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
T1291
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
EP71540-INK4-FRC
ab € 7,87*
Zubehör
Freecolor
K20388F7
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.