Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 3.0m RJ-11 - RJ-45 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 3.0m RJ-11 - RJ-45 3 m Schwarz
Schwaiger 3.0m RJ-11 - RJ-45 3 m Schwarz
Schwaiger 3.0m RJ-11 - RJ-45 3 m Schwarz
Schwaiger 3.0m RJ-11 - RJ-45 3 m Schwarz
Schwaiger 3.0m RJ-11 - RJ-45 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30329563
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TAL6631 533
EAN/GTIN:
     4004005504354
Suchbegriffe:
DSL-Splitter
Modemkabel
modemkabel 3m
dsl-splitter
Mit diesem SCHWAIGER® Anschlusskabel kann ein Modem mit einem DSL Splitter für das Heimnetzwerk verbunden werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.