Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9205400000 Netzwerkkabel-Tester Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9205400000 Netzwerkkabel-Tester Blau, Weiß
Weidmüller 9205400000 Netzwerkkabel-Tester Blau, Weiß
Weidmüller 9205400000 Netzwerkkabel-Tester Blau, Weiß
Weidmüller 9205400000 Netzwerkkabel-Tester Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30218045
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9205400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Durchgangsprüfer
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Durchgangstester für Datenkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, USB
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Produktfarbe
Blau, Weiß
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
174 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.