Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Leitz WOW Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     690-308360601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46410036
EAN/GTIN:
     4002432107827
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Pen-Loop
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Breite
181 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
215 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 6,01*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 6,37*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,83*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 8,44*
2 Tage
534
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 49,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,88*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.