Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 802.11 Büro-Schubladenschrank Schwarz, Grau Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 802.11 Büro-Schubladenschrank Schwarz, Grau Polystyrene
PaperFlow 802.11 Büro-Schubladenschrank Schwarz, Grau Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30114580
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     802.11
EAN/GTIN:
     3660141203578
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
674 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
548 mm
Gewicht
10500 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Anzahl der Schubladen
24 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Schwarz, Grau
Rahmenmaterial
Polystyrene
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25041
ab € 82,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.