Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 25041 Prospektständer 24 Regale Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 25041 Prospektständer 24 Regale Grau, Weiß
Fellowes 25041 Prospektständer 24 Regale Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-138349
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     25041
EAN/GTIN:
     0077511250415
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
736.60 mm
Tiefe
301.60 mm
Höhe
595.30 mm
Gewicht
10860 g
Verpackungsbreite
830.00 mm
Verpackungstiefe
158.00 mm
Verpackungshöhe
318.00 mm
Paketgewicht
11590 g
Technische Details
Anzahl der Regale
24 Regale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Format
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
25061
ab € 109,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.