| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30111679 Herst.-Nr.: 011493 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabel und Adernpaare foliengeschirmt, 1000 MHz, PiMF 100 Ohm (Pair in Metal Foil) * Hohe Abschirmung * J-02YSCH 4 x 2 x 0,56 AWG 23/1 * Halogenfrei * Mantelfarbe: Orange Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Produktfarbe | Orange | | AWG Kabelgröße | 23/1 | | Frequenz | 1000 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel kategorie 7 100m orange, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| |