Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2400 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2400 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 2400 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047716
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2400
EAN/GTIN:
     4017976024004
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
500 mm
Plattentiefe
850 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
38000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
500 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
160 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,69*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,97*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,36*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E2400SBV
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.