Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8221 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8221 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 8221 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047653
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8221
EAN/GTIN:
     4017976082219
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
600 mm
Plattentiefe
1000 mm
Höhe
1552 mm
Gewicht
73000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,14*
€ 653,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,70*
€ 636,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 518,98*
€ 617,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,75*
€ 600,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,02*
€ 586,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,07*
€ 576,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,70*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,62*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,75*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,91*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,09*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,05*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,43*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.