Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2450 Handkarre Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2450 Handkarre Stahl
fetra 2450 Handkarre Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047629
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2450
EAN/GTIN:
     4017976024509
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Mit 1 Stahlschrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und 6 Schubladen (H x B x T i.L.: 95 x 280 x 470 mm). Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg.
Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
590 mm
Plattentiefe
985 mm
Höhe
915 mm
Gewicht
66000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
400 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
160 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,70*
€ 718,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 594,46*
€ 707,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,19*
€ 690,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,24*
€ 676,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,34*
€ 654,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,20*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,11*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,39*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,72*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.