Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 1840 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 1840 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 1840 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047588
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1840
EAN/GTIN:
     4017976018409
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau, mit 5 mm hohem Rand. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Gesamtlänge: 980 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
500 mm
Plattentiefe
850 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
30000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Grau
Maximales Lastgewicht
300 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
125 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,18*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,61*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.