Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2437 Handkarre Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2437 Handkarre Stahl
fetra 2437 Handkarre Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047526
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2437
EAN/GTIN:
     4017976024370
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Arbeitsplatte aus Buchensperrholz, 22 mm stark. Mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 1 Zwischenboden und 1 verschließbarer Schubladenschrank. 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
650 mm
Plattentiefe
1120 mm
Höhe
930 mm
Gewicht
86000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
400 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
160 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 830,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,86*
€ 1.091,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,74*
€ 1.083,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 884,01*
€ 1.051,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,08*
€ 1.031,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,45*
€ 1.010,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,75*
€ 988,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,42*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 75,83*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 99,74*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,21*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.