| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29906255 Herst.-Nr.: 83703 EAN/GTIN: 4043619837038 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie dieses Delock Stromkabel, um ein Mainboard mit 8 Pin EPS Schnittstelle an ein Netzteil mit 4 Pin Anschluss anzuschließen. Wenn der Strombedarf vom Mainboard sehr hoch ist, müssen beide 4 Pin Stecker an Ihr Netzteil angeschlossen werden. - Anschlüsse: 8 Pin EPS > 2 x 4 Pin - Drahtquerschnitt: 18 AWG - Innenleiter: verzinntes Kupfer - Spannungsversorgung: 12 V - Kabel mit Textilummantelung zum Schutz des Kabels - Farbe: - Kabel violett - Anschlüsse: schwarz - Länge: ca. 15 cm Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | AWG Kabelgröße | 18 | Merkmale | Anschluss 1 | EPS (8-pin) | | Anschluss 2 | 2 x Molex (4-pin) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz, Violett | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| |