Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240263 Kabelrinnensystem 2 m PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240263 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix Contact 3240263 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix Contact 3240263 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix Contact 3240263 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Artikel-Nr.:
     8604S-3123103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240263
EAN/GTIN:
     4046356464727
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
  • Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
    - Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
    - Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
    - Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
    - Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahthalteklammern
    - Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetzwerkzeugs auf einfache Weise fixieren
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Zertifizierung
V0
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
60 mm
Höhe
100 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 69,00*
ab € 18,28*
€ 23,07*
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 18,24125*
€ 23,07125*
20 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,103*
€ 23,863*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,0225*
€ 23,9425*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,28616*
€ 24,23616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 184,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240287
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.