Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 60X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 60X100
Verdrahtungskanal CD 60X100
Artikel-Nr.:
     3517A-50751931
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240263
EAN/GTIN:
     4046356464727
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 60X100

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
60 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 19,09167*
€ 22,57167*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 18,43125*
€ 23,13125*
12
Frei Haus
ab € 19,97667*
€ 23,53667*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 23,76*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 20,1031*
€ 23,7631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,57167*
€ 26,86029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87167*
€ 26,02729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09167*
€ 22,71909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 270,86004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240287
ab € 2,8834*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.