| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29892676 Herst.-Nr.: SP016GBSTH010V10SP EAN/GTIN: 886576000695 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm | | Tiefe | 11 mm | | Höhe | 1 mm | | Gewicht | 0.6 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Schockresistent, Wasserdicht | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | Speicher | Kapazität | 16 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 40 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 | Energie | Speicherspannung | 2.7,2.8,3.3,3.6 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd |
| | |
| |