Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamLink CL-BATLPE1 Lithium-Ion (Li-Ion) 1120 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamLink CL-BATLPE1 Lithium-Ion (Li-Ion) 1120 mAh
CamLink CL-BATLPE1 Lithium-Ion (Li-Ion) 1120 mAh
CamLink CL-BATLPE1 Lithium-Ion (Li-Ion) 1120 mAh
CamLink CL-BATLPE1 Lithium-Ion (Li-Ion) 1120 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29855646
Hersteller:
     Camlink
Herst.-Nr.:
     CL-BATLPE10
EAN/GTIN:
     5412810229970
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
79 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85065090
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1120 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
CANON EOS Rebel T3
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.