Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze ø 4 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021497
Herst.-Nr.:
     PRUEF 2 S BLACK
EAN/GTIN:
     4250260204434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze sks hirschmann schwarz
prüfspitze sks hirschmann
prüfspitze schwarz
Prüfspitze, Typ=PRUEF 2 S BLACK, Alternative (Alias)=973 659-100, Gesamtlänge=119 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Art der Prüfspitze=Nadel, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Geeignet für=4mm System/Measuring Leads, 4mm Sliding Sleeve System/Measuring Leads, 4mm System/Plugs, 4mm Sliding Sleeve System/Plugs, Isoliermaterial=Polypropylen Thermoplast-Elastomer, Kontaktmaterial=Edelstahl, Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
118 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,35*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 2,46*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,70*
Lager 115
58
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,97*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934066700
ab € 6,80*
Zubehör
Hirschmann
934059100
ab € 2,84*
Zubehör
Hirschmann
934075100
ab € 5,99*
Zubehör
Hirschmann
934077100
ab € 6,15*
Zubehör
Hirschmann
934073100
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.