Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-80H-C700A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-80H-C700A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-80H-C700A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29815914
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-C700A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
90.3 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
62000 h
Energie
AC Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47 ~ 63 Hz
Eingangsstrom
0.88 / 115VC, 0.45 / 230VC, 0.38 / 277VC A
Ausgangsstrom
0.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
195.6 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C350A
€ 49,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C350B
€ 52,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C700B
€ 34,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C350AB
€ 52,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-C700AB
€ 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.